Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Vinterjakke Performance Hi-Vis kl 3
Vinterjakke Performance Hi-Vis kl 3 - 1
Vinterjakke Performance Hi-Vis kl 3 - 2
Vinterjakke Performance Hi-Vis kl 3 - 3
Vinterjakke Performance Hi-Vis kl 3 - 4
Vinterjakke Performance Hi-Vis kl 3 - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Vinterjakke Performance Hi-Vis kl 3

Vinterjakke med synlighetsklasse 3 med høy vannmotstand, fulltapede sømmer og vanntett glidelås

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 8 utgaver
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
Vinterjakke med høy vannmotstand


  • Lett og myk mini ribstop materiale, meshfôr for økt pusteevne. Vannsøyle 20.000 mm

  • Tre utvendige lommer med klaff, lomme for ID-kort, innvendig glidelåslomme og nettbrettlomme

  • Loxy® refleks, fulltapede sømmer, vanntette YKK glidelåser, 2-veis hovedglidelås, hakebeskyttelse

  • Justerbar, avtakbar og hjelmtilpasset hette, borrelåsjustering på mansjetter, ventilasjonsglidelås under ermer, snorstrammer bak i midje og i nedkant, sklibånd i nedkant

  • EN ISO 20471 kl.3 / EN 343 - 4/4 / EN 342 (samsertifisert med M410154 Vinterbukse)


100% resirkulert polyester 190 g/m², kontraststoff 100% polyester 200 g/m². Vannsøyle: 20.000 mm. Sorona® vattering, kropp 140 g/m², øvrig 120 g/m²