Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vippefeste W-KD-TB - med låseskive, Hypalon-forseglingsskive og sekskantet mutter ElZn
Spesielt designet for å feste rør i hulvegger, hule tak og ulike typer sandwichpaneler i henhold til VdS-forskrifter
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Leveres forhåndsmontert
- Vippefestet låser seg i overflaten
- Like godt egnet mot vinklet underlag som mot vinkelrette underlag.
Slukkesystemer fra M8 med stillestående vann
- For VdS-kompatibel festing av rør, opptil DN 50. Gjengestang sikret mot å skli ut
- For montering av sprinkelrør, sperrestenger, ventilasjonskanaler, opphengte installasjoner, strøm og lyslister
- Maksimal punktbelastning på trapesformede takmetallplater for rør = 0,8 kN / andre fester = 1,0 kN
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.