Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vulkanisert fiberskive VSM ACTIROX AF890
Kald sliping og lengre levetid på grunn av det aktive ekstra slipelaget VSM TOP-SIZE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Maksimal fjerningshastighet per tidsenhet og høy initial aggressivitet takket være det geometrisk formede keramiske slipende kornet. Med det ekstra slipesjiktet i TOP-SIZE, ideell for bearbeiding av rustfritt stål og superlegeringer med kjølig sliping uten misfarging. AF890 oppnår full ytelse når den brukes med vinkelslipere i det øvre kraftområdet.
- Maksimal materialfjerning gjennom geometrisk formet keramisk slipende korn resulterer i reduserte driftskostnader
- Mer enn dobbelt så mye materialfjerning sammenlignet med konvensjonelle keramiske kornslipemidler
- Økt produktivitet: Flere arbeidsstykker per tidsenhet takket være raskere sliping
- Ekstremt dimensjonalt stabil og holdbar vulkanfiber som oppfyller de høyeste sikkerhetskravene
- Nok en gang økt fjerning takket være spesialutviklet, ekstra hard bakpute VSM TURBO PAD 3
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.