Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Fiberrondell Ceraline
For en høy fjerningsgrad med lavt kontakttrykk for stål, rustfritt stål og aluminium
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- høy grad av materialfjerning med kaldsliping
- Slipekorn med høy ytelse og aktive topplag for sliping
- Lang levetid og lavt kontakttrykk
- Keramiske slipekorn med høy ytelse
- Bruk kun fiberskiver som har godkjente støtteplater og er i god stand
- Arbeid bare med nødvendig verneutstyr som vernebriller, hansker, hørselsvern osv.
- Må ikke oppbevares i direkte sollys, i nærheten av varmekilder, på fuktige steder eller på gulv
- Oppbevares i originalemballasjen ved 18–22 °C og 45–60 % relativ fuktighet
- Uten jern, klor og svovel (≤ 0,1 %)
- For bruk på håndholdte pneumatiske eller batteridrevne vinkelslipere med periferihastighet på opptil 80 m/s kombinert med en støtteplate
- For sliping av kanter og overflater, for klargjøring av sveisesømmer og etterbehandling, for glatting og utjevning
- For rustfritt stål: rustfritt, syrefast og varmebestandig stål (høylegert); stål og aluminium
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.