Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Longlife og Speed keramiske slipekorn, vulkanisert fiberskive
Blå/grønn for stål og rustfritt stål (rustfritt stål til profesjonelt bruk).
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39238.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Lavest mulig ruhet og perfekt overflatefinish takket være nøyaktig formede jevne slipekorn
Ekstremt høy fjerningsgrad med kaldsliping
På grunn av slipekorn og slipende dekklag med aktiv sliping
Minimalt kontakttrykk kreves
På grunn av slipekorn med høy ytelse
Ekstremt lang levetid
På grunn av nøyaktig formede, jevne og vertikalt ordnede slipekorn
Uten jern, klor og svovel (<= 0,1 %)
Nøyaktig formede og helt jevne Cubitron® II-slipekorn som ikke svarer til noen av de mange globale slipekornstandardene (f.eks. FEPA). Derfor vises kornstørrelsen med +-tegn og faller vanligvis innunder kjente slipekornserier (f.eks. 36+).
3M® og Cubitron® er merkevarer som tilhører 3M Company
Brukes til å slipe kanter og overflater, glatting og utjevning, avgrading og for behandling av sveisesømmer
For bruk på håndholdte pneumatiske eller batteridrevne vinkelslipere med periferihastighet på opptil 80 m/s kombinert med en støtteplate
Materiale som skal behandles: Rustfritt stål: rust-, syre- og varmebestandig stål (høylegert); stål og aluminium
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.