Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Vulkanfiberskive, keramisk slipekorn

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Vulkanfiberskive, keramisk slipekorn

Vulkanfiberskive for en høy fjerningsgrad med lavt kontakttrykk, for stål /rustfritt stål.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Høy fjerningsgrad med kaldsliping


På grunn av slipekorn og slipende dekklag med høy ytelse



Lite kontakttrykk


På grunn av slipekorn av høy ytelse



Lengre levetid


På grunn av keramisk slipekorn

Merknad
  • Bruk fiberskiver kun sammen med godkjente og uskadde støtteplater

  • Ha alltid på deg egnet verneutstyr når du arbeider, for eksempel vernebriller, hansker, hørselvern osv.

  • Oppbevares slik at det ikke utsettes for direkte sollys og på avstand fra varmekilder. Må ikke oppbevares i fuktige miljøer eller på gulvet

  • Oppbevares i originalemballasjen ved 18–22 °C og 45–60 % relativ fuktighet

  • Uten jern, klor og svovel (≤ 0,1 %)