Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vulkanfiberskive, keramisk slipekorn
Vulkanfiberskive for en høy fjerningsgrad med lavt kontakttrykk, for stål /rustfritt stål.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Høy fjerningsgrad med kaldsliping
På grunn av slipekorn og slipende dekklag med høy ytelse
Lite kontakttrykk
På grunn av slipekorn av høy ytelse
Lengre levetid
På grunn av keramisk slipekorn
- Bruk fiberskiver kun sammen med godkjente og uskadde støtteplater
- Ha alltid på deg egnet verneutstyr når du arbeider, for eksempel vernebriller, hansker, hørselvern osv.
- Oppbevares slik at det ikke utsettes for direkte sollys og på avstand fra varmekilder. Må ikke oppbevares i fuktige miljøer eller på gulvet
- Oppbevares i originalemballasjen ved 18–22 °C og 45–60 % relativ fuktighet
- Uten jern, klor og svovel (≤ 0,1 %)
- For bruk på håndholdte pneumatiske eller batteridrevne vinkelslipere med periferihastighet på opptil 80 m/s kombinert med en støtteplate
- For sliping av kanter og overflater, klargjøring og ferdiggjøring av sveisesømmer, glatting og utjevning
- For rustfritt stål, rustbestandig, syrefast og varmebestandig stål (høylegert), stål og aluminium
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.