Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Syntetisk korund vulkanfiberskive

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Syntetisk korund vulkanfiberskive

Slitefaste, hard-elastiske slipeskiver

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 5 utgaver
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
22 mm hull med stjerneformet senkhode



Støttemateriale laget av vulkanfiber


  • Kornstørrelse 16-50: 0,8 mm

  • Kornstørrelse 60-120: 0,6 mm


Svært elastisk helsyntetisk harpiksforbindelse


Lengre levetid



Elektrostatisk spredning


Konsekvent fjerningsgrad

Merknad

Generelle arbeids- og sikkerhetsanvisninger


  • Bruk kun fiberskiver sammen med godkjente og uskadede støtteplater

  • Fiberskivens diameter må ikke være mer enn 15 mm større enn støtteplatens diameter

  • Innstikksliping er ikke tillatt

  • Ha alltid på deg egnet verneutstyr når du arbeider, for eksempel vernebriller, hansker, hørselvern osv.

  • Oppbevares slik at det ikke utsettes for direkte sollys og på avstand fra varmekilder. Må ikke oppbevares i fuktige miljøer eller på gulvet

  • Oppbevares i originalemballasjen ved 18–22 °C og 45–60 % relativ luftfuktighet