Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Syntetisk korund vulkanfiberskive
Slitefaste, hard-elastiske slipeskiver
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
22 mm hull med stjerneformet senkhode
Støttemateriale laget av vulkanfiber
- Kornstørrelse 16-50: 0,8 mm
- Kornstørrelse 60-120: 0,6 mm
Svært elastisk helsyntetisk harpiksforbindelse
Lengre levetid
Elektrostatisk spredning
Konsekvent fjerningsgrad
Generelle arbeids- og sikkerhetsanvisninger
- Bruk kun fiberskiver sammen med godkjente og uskadede støtteplater
- Fiberskivens diameter må ikke være mer enn 15 mm større enn støtteplatens diameter
- Innstikksliping er ikke tillatt
- Ha alltid på deg egnet verneutstyr når du arbeider, for eksempel vernebriller, hansker, hørselvern osv.
- Oppbevares slik at det ikke utsettes for direkte sollys og på avstand fra varmekilder. Må ikke oppbevares i fuktige miljøer eller på gulvet
- Oppbevares i originalemballasjen ved 18–22 °C og 45–60 % relativ luftfuktighet
For bruk på håndholdte pneumatiske eller batteridrevne vinkelslipere med periferihastighet på opptil 80 m/s kombinert med en støtteplate
Kant- og overflatesliping på flate og bøyde deler
- Kornstørrelse 16-40: Nivellering av sveisesømmer, punktsveispunkter, loddesømmer. Avgrading på plater samt støpte og smidde metalldeler. Sliping av tapper
- Kornstørrelse 40-80: Avgrading av buttsveiser, kantarbeid og vanlig sliping av plater og andre metalloverflater
- Kornstørrelse 40-120: Rustfjerning, sliping av gamle malingslag, finsliping ved reparasjon av kjøretøy
Materialer som kan bearbeides
Stål, ikke--jernholdig metal, støpemetall og aluminiumslegeringer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.