Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralinnsetting sortiment W.TEC ® INNSATSSPOLE frittgående
For å produsere varige, kraftige innvendige gjenger. Med frittløpende, måltro gjenger. Lagd av A2 rustfritt stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Perfekt kombinasjon av plassavstand og slitesterk gjengestyrke
- I lavfaste metallmaterialer
- I plast
Optimal kraftfordeling
Fleksibiliteten til de gjengede innsatsene kompenserer for høyde- og vinkelfeil
Gjenget innsats sitter sikkert
Minimalt gjengefriksjonsmoment i gjenger og minimert torsjonsbelastning
Økt korrosjonsmotstand
Minimering av plass og vekt
Mindre antall påkrevde koblingspunkter og/eller reduserte skruedimensjoner
Kostnadene minimeres
Ved å forsterke gjengene, noe som effektivt minimerer reparasjonskostnadene
Toleranseposisjonen til ISO-gjengene tilsvarer 6H etter installasjon.
En motstandsdyktig gjenge i 4 trinn:
Trinn 1:
Bor et kjernehull eller bor ut de skadede gjengene
Trinn 2:
Opprett en mottaksgjenge
Ved å kutte med gjengetappen
Trinn 3:
Angi gjenget innsats
Gjenget innsats kan monteres både mekanisk og for hånd ved hjelp av det tilhørende innskruingsverktøyet.
Trinn 4:
Bryt stiften
Skill følgestiften ved å banke forsiktig på det forhåndsbestemte bruddpunktet med en stiftbryter, og fjern deretter. Med serieproduksjon er også automatiske stiftbrytere tilgjengelige.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.