Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vinduskarmskrue med panhode og flens
AW® driv og presset A2 rustfri stålskive for montering av vinduskarmer til tre- og plastvinduer (uten metallforsterkning)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
AW® driv (AW20)
- Bedre kraftoverføring
- Lenger levetid
- Optimal sentrering
- Nesten null utstøtingskraft
Påtrykket skive
- Skiven vil ikke sprekke mens skruen skrus inn
- Skruehodene kan males i en rekke RAL-farger ved etterbehandling (minimum mengde og ekstrakostnad over bare metalldeler, på forespørsel).
Materiale: A2 rustfritt stål
Den påtrykkede skiven har ikke en tetningsfunksjon. For utendørs bruk, bruk ekstra materialer eller bruk vinduskarmskruer med en tetningsskive.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.