Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Ståltau 1 x 19 A4 syrefast stål
Ståltau 1 x 19 A4 syrefast stål - 1
Ståltau 1 x 19 A4 syrefast stål - 2
Ståltau 1 x 19 A4 syrefast stål - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Ståltau 1 x 19 A4 syrefast stål

Nominell styrke for tauene: 1570 N/mm²

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
  • Veldig stivt ståltau takket være 19 enkle ledninger viklet sammen

  • Kan bare bøyes over store radiuser
Merknad

Disse kablene er ikke konstruert og produsert for løfting som en del av løfteutstyr eller bærende utstyr.


De er derfor ikke tillatt å bruke som løfteredskaper, stropper eller bæreutstyr, særlig innenfor anvendelsesområdet definert i maskindirektiv 2006/42/EF.