Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
WÜTOP® DB 2 dampbrems
Diffusjonsåpen, fuktighetsregulerende lufttett dampbrems som er enkel å installere, for innvendige renoveringer og ombygging av loft. Må brukes sammen med diffusjonsåpne underlagsmembraner og takbeskyttelsesfolier
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Varig og slitesterk på grunn av armeringsnetting
- Forhindrer varmetap som skyldes unødvendig luftstrøm
- Forhindrer nedfukting av isolasjon og forhindrer derfor at isolasjonsevnen blir svekket
- Ved bruk av Wütop DB 2 i kombinasjon med diffusjonsåpne produktene fra Wütop-serien, vil man få en konstruksjon som aktivt er med på å sikre et godt inneklima.
Våre produkter med EMICODE-merking er miljøvennlige og har lave utslipp. Klassifiseringssystemet for EMICODE-etiketten skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for konstruksjonsprodukter og er listet i Husproduktportalen.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.
Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)Installasjonsinstruksjoner for isolasjon mellom taksperrer
- Montér Wütop DB2 på den varme siden av varmeisolasjonen med en stiftemaskin (hammerstiftemaskin eller håndholdt stiftemaskin), og sikre med lekter/plater
- Den glatte siden må alltid være vendt mot installatøren
- Vertikale overlappinger må alltid ligge på en taksperre
- Sørg for tilstrekkelig overlapping: Horisontal overlapping: minst 10 cm (overlappingsstrimmel), vertikal overlapping: ca. 20 cm
- Alle overlappinger og stiftepunkter må få lufttett tetning med et egnet klebebånd (Eurasol)
- For lufttett tilkobling til murverk festes membranen med et Wütop-folielim og sikres om nødvendig med en klemmlekt
- Pass på at membranen ikke skades under installasjonen
- Kontroller på nytt at dampbremsen er riktig installert før interiørkledningen settes opp (gipsplater, trepaneler og så videre), og korriger den om nødvendig
Installasjonsinstruksjoner for isolasjon over taksperrer
- Wütop DB2 passer utmerket som dampbrems ved isolasjon over taksperrene
- Montering: Samme prosedyre som for isolasjon mellom taksperrer
- Husk: Kan eksponeres for værforhold i maks. seks uker
Installasjonsinstruksjoner for renovering av gamle bygninger
- Skarpe gjenstander (for eksempel spiker) som stikker ut fra interiørkledningen og inn i taksperreområdet, må fjernes for å unngå at dampbremsen blir skadet
- Wütop DB2 legges over taksperrene fra utsiden med fleecen/skriften vendt innover mot 'varm side'. Installer med den glatte siden vendt utover
- Alle overlappinger og åpninger må få lufttett tilslutning med et egnet klebe-/tettebånd (Eurasol)
- Anbefaling: Fest Wütop DB2 til taksperrene med klemlekter
- Fest skjøtene ved takfoten(bjelker eller murverk) ved hjelp av et Wütop-folielim. Det anbefales å tilleggsfeste med klemlekter
- Wütop DB2 dampbrems må ikke benyttes til å renovere interiør der fuktigheten kontinuerlig er over 60 % RF
- Konstruksjoner som avviker fra standard byggemetoder, må i henhold til DIN¬4108, del 3, verifiseres med en beregning (duggpunktberegning). Bruk av Wütop DB2 til renoveringsarbeid må derfor avtales på forhånd med Würths kundestøtte
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.