Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Avstiverstag Avstiverstag for tak og vegg

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Avstiverstag Avstiverstag for tak og vegg

U-profil
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
Ideell som avstiving av både vegg og tak


Passer til både 36 mm og 48 mm stendere



  • Tåler minimum 3 ganger kravet til vindavstiving(krav 300kg pr. c/c 60cm)

  • U-profil som reduserer slitasje på duk

  • Ikke behov for å slisse i treverket som med T-profil

  • Passer til stendere 36 og 48 mm

  • Passer de fleste typer takstoler

  • U-profil: 34 x 20 x 2mm

  • Alu-sinkbehandlet

  • Lengde: 3 m

  • Skrue diameter: 5mm


Egenskaper:


  • Lengde: 3 meter

  • Mål u-profil: 34mm x 20mm x 2mm

  • Stålkvalitet: S355

  • Direkte stålstyrke: 490-630 N/mm³

  • Total strekkstyrke pr. stag: 2.744-3.528 kg