Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Rull til møne WÜTOP® mønebånd Med butylklebestrimler
Utmerket vedheft på leire, betong og leirmurstein
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- WÜTOP®-mønebånd kan monteres raskt og enkelt
- Det gir absolutt UV-beskyttelse og påvirkes ikke av ozon og andre miljøpåvirkninger
- WÜTOP-mønebåndets limsystem aktiveres ved å fjerne dekkfilmen
- Formet for optimal tilpasningsevne
- Gir optimal ventilering i henhold til DIN 4108
- Med et ventilasjonstverrsnitt på omtrent 210 cm²/løpemeter
Universalsystem for nesten alle typer takstein i sement og leire
- Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett og støv.
- WÜTOP-mønebåndet festes til begynnelsen av mønesperren på midten
- Fjern 50–70 cm med maskeringspapir fra limet.
- Trykk teipen godt ned på begge sider av øverste rad på flisene samtidig, og glatt den ned i takrennen. Fest med stifter hver 1–2 m etter behov.
- WÜTOP-mønebåndet kan klippes med vanlig saks.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.