Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
pias® borskrue, forsenket hode med AW-spor
Elforsinket stål, blåkromatisert (A3K), med AW-drev
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Borer, gjenger og monterer i en arbeidsoperasjon
Det betyr vesentlig mindre tid og krefter
Nøyaktig bordiameter for hver enkelt skrueforbindelse
- Fører til minimering av gjengetoleranse
- Alltid en optimal sammenføying
Forhindrer installasjonsfeil
AW-drivspor
- Optimal momentoverføring
- Lenger levetid
- Optimal sentrering
- Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW® spor- og bits
- Størst mulige kontaktoverflate for bits i drivspor
- Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebelegget og sikrer bedre korrosjonsbestandighet
- Kontakttrykk under bruk ca. 100 N skru inn med dybdestopp om nødvendig.
- Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp).
Bruk av slagskrutrekkere anbefales ikke- Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten.
Selvborende skruer i ElZn må bare brukes der fuktighet ikke forventes. For fester med byggetillatelse må tillatelsen og spesielt del 2 «Spesielle forskrifter» alltid overholdes.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.