Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Selvborende skrue,panhode, AW-drivspor. Redusert borspiss PIAS®
Laget av rustfritt stål A2. For montering av aluminiumsprofiler på aluminiumsunderlag 3 mm i det ikke-godkjente området
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Reduksjon av monteringstiden ved hjelp av borspissen med min. 50 %
- Boring uten midtstansing
- Gjengeforming
- Sikring
Alt i én operasjon
Ekstra optimal momentoverføring med AW-sporet
- Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)
Bruk av slagskrutrekkere anbefales ikke- Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.