Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
pias® borskrue, forsenket hode med AW-spor
A2 rustfritt stål, AW-spor
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Borer, gjenger og monterer i en arbeidsoperasjon
Betydelig mindre tid og krefter
Nøyaktig bordiameter for hver enkelt skrueforbindelse
- Fører til minimering av gjengetoleranse
- Alltid en optimal sammenføying
Forhindrer installasjonsfeil
Innovativt AW-drivspor
- Optimal momentoverføring
- Lenger levetid
- Optimal sentrering
- Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW® spor- og bits
- Størst mulige kontaktoverflate for bits i drivspor
- Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebelegget og sikrer bedre korrosjonsbestandighet
- Kontakttrykk: 100 N, skru inn med dybdestopp om nødvendig
- Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)
Bruk av slagskrutrekkere anbefales ikke- Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten
Bare for bruk i aluminium og plast
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.