Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
pias®-borskrue, rundt hode med flens og AW-spor
Elforsinket stål, elzink (A3K), med AW-drivspor
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Borer, gjenger og monterer i en arbeidsoperasjon
Det betyr vesentlig mindre tid og krefter
Nøyaktig bordiameter for hver enkelt skrueforbindelse
- Fører til minimering av gjengetoleranse
- Alltid en optimal sammenføying
Forhindrer installasjonsfeil
AW-drivspor:
- Forbedret momentoverføring
- Lenger levetid
- Optimal sentrering
- Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW® spor- og bits
- Størst mulige kontaktoverflate for bits i drivspor
- Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebelegget og sikrer bedre korrosjonsbestandighet
- Den påtrykkede flensen genererer et lavere overflatetrykk, noe som bidrar til å forhindre sprekker som følge av belastning
- Kontakttrykk under bruk ca. 100 N / skru inn med dybdestopp om nødvendig
- Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)
Bruk av slagskrutrekkere anbefales ikke- Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten
Elforsinkede borskruer kan bare brukes der det ikke forventes fuktighet.
For montører med byggetillatelse må tillatelsen alltid overholdes.
Den selvborende skruen for festing av plast og tynt platemetall til understrukturer av metall.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.