Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Selvborende skrue, rundt hode med AW-spor piasta®
Selvborende skrue, rundt hode med AW-spor piasta<SUP>®</SUP> - 1
Selvborende skrue, rundt hode med AW-spor piasta<SUP>®</SUP> - 2
Selvborende skrue, rundt hode med AW-spor piasta<SUP>®</SUP> - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Selvborende skrue, rundt hode med AW-spor piasta®

Rustfritt A2 med borspiss og støpte gjenger laget av herdet stål, panhode og AW-spor. For feste av stål- og aluminiumsprofiler på stålunderkonstruksjoner ≤ 3 mm og aluminium ≤ 4 mm

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 12 utgaver
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
Reduksjon av monteringstiden ved hjelp av borspissen med min. 50 %:


  • Boring uten midtstansing

  • Gjengestøping

  • Sikring

Alt i én operasjon



Ekstra optimal momentoverføring med AW-sporet



Egnet for komponentkombinasjonene ti / tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184


  • Stål/stål for ∅ 4,2 mm og 4,8 mm

  • Aluminium/stål for ∅ 4,8 mm.

  • Aluminium/aluminium for ∅ 4,8 mm.