Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Quicklock Fleece
Quicklock Fleece - 1
Quicklock Fleece - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Quicklock Fleece

Med quicklockinnfesting

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Slipekorn: Silisiumkarbid



Svært lang levetid sammenlignet med vanlige fleeceskiver.


Kostnadsbesparende



Åpen, fleksibel og smidig fleecestruktur


Motstår flekker, enkel og sikker håndtering og redusert tilstopping med jevn finish



Fri for korroderende metaller


Ingen tilsmussing av materialflater



Fleksibel å bruke: Skive på 75 mm i dia. kan også brukes med liten holder for 50 mm skiver


Skive på 75 mm i dia. kan brukes vertikalt og horisontalt



Til bruk på trykkluft-stavslipere (vinklet ned) og fleksible skaft.



Skiver på 76 mm i dia. kan også brukes på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslipere sammen med en M14-holder.

Merknad

Reduser kontakttrykket!