Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Tolags svaber med myke,
svaber med fast skaft
- Svært robust
- Har lang levetid
Hygienisk design for enkel rengjøring og vedlikehold
Kan vaskes i oppvaskmaskin (ved maks. 80 °C, )
Ensfarget, forskjellige farger tilgjengelig
Ulike farger reduserer risikoen for krysskontaminering
Tolags svaber med gummi er perfekt for å fjerne vann og matrester fra alle gulv. Passer for alle typer gulv, tilpasser seg svært godt til ujevne overflater på bakken. De to kantene gjør at svaberen absorberer mer vann. Erstatningskassetten kan enkelt fjernes for rengjøring eller utskifting.
Kan kombineres med alle Vikan-håndtak.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.