Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Produsert i varmforsinket plastbelagt stål

Monteringstape
MONTASJEBÅND PLASTBELAGT FOR DIGA CS-2

Art.-nr. 0972010414
EAN 4053479867007
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For boltepistoler og gassdrevne enheter med høy ytelse
Uten perforering – for direkte montering via spiker og stifter
Merknad

Merk at listen vil ryke ved bruddbelastningsverdien. Vibrasjoner og varmebelastning må tas hensyn til lokalt. Det samme gjelder den påkrevde sikkerhetsfaktoren.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Oppheng (for eksempel for piper, ventilasjonskanaler o.l.)

  • For oppheng av rør, ventilasjonskanaler, elektriske rør/kabler, vannrør etc. i råbetong

Bredde

14 mm

Materialtykkelse

2.6 mm

Maks. temperaturbestandighet

80 °C

Maks. belastningskraft

1250 N

Materiale

Stålplate, 1.0226

Halogenfri

Ja

Silikonfri

Ja

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Platesaks

PLATESAKS MED UTVEKSLING HØYRE

ZEBRA
Platesaks med utveksling for rette- og buede snitt
Platesaks

PLATESAKS MED UTVEKSLING VENSTRE

ZEBRA
Platesaks med utveksling for rette- og buede snitt
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger