Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Pumpeflaskeholder

Pumpeflaskeholder
PUMPEFLASKEHOLDER, PH1

Art.-nr. 096380 849
EAN 4046777930382

Priser vises for kunden etter pålogging
Pumpeflaskeholder

Art.-nr. 096380 849
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
Kan monteres på vegger eller i siden på bilinnredningen
  • Kan holde opptil tre pumpeflasker med maks. diameter på 100 mm hver

  • Laget av anodisert aluminium

  • Inkluderer festeanordninger
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

350 mm

Høyde

120 mm

Dybde

110 mm

Produktvekt (per element)

0,444 kg

Materiale

Aluminium

Farge

Aluminium-sølv

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger