Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Punktsveisbor For pneumatiske verktøy HSCo Longlife

HSCo punktsveisebor for Variodrill
PUNKTSVEISEBOR VD 90 HCSO 8X44MM

Art.-nr. 0710140080

EAN 4061975385888

Priser vises for kunden etter pålogging
Punktsveisbor For pneumatiske verktøy HSCo Longlife

Art.-nr. 0710140080
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
Det svært slitesterke punktsveiseboret med Magmas flerlagsbelegg for å løsne sveisepunkt med pneumatiske maskiner på konvensjonelle karosseripaneler med opptil 1200 N/mm2 kraft på alle typer kjøretøy

Spesiell Magma-flerlagsbelegg


  • Opptil 9 ganger lengre levetid sammenlignet med punktsveisebor uten belegg

  • Opptil 2 ganger lengre levetid sammenlignet med konvensjonelle belegg (varmebestandig opptil 800°), f.eks. tinn

  • Opptil 50 % høyere skjærehastighet sammenlignet med punktsveisebor uten belegg


Ekstra stabil spissgeometri for vanskelige freseforhold



Optimalisert spissgeometri som gir lengre levetid sammenlignet med konvensjonelle punktsveisebor



Utmerket sentrering av fresen på sveisepunktet, gir nøyaktig fresing


115-graders sentreringspunkt



Gradfri kutting


180-graders tuppvinkel på justeringshjørnene

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Egnet for boring i høyfast stål <= 1200 N/mm2, støpejern, rustfrie stålplater, messingplater, aluminiumsplater, sinkplater, bronseplater, kobberplater og plastplater

  • Det 44 mm lange sveisepunktfresen med en jevn tange på 8 mm diameter og spesiell klemmeoverflate ble utviklet for bruk i alle konvensjonelle pneumatiske maskiner (f.eks. Wieländer + Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision osv.)
Instruksjoner

Sikrer opprettholdelse av en konstant omdreiningshastighet



Maksimal rotasjonshastighet for plater i rustfritt stål


  • Maks. 1200 o/min. for ∅ 6 mm

  • Maks. 950 o/min. for ∅ 8 mm

  • Maks. 730 o/min. for ∅ 10 mm


Maksimal rotasjonshastighet for stål-/karosseripaneler opptil 1200 N/mm2


  • Maks. 1650 o/min. for ∅ 6–9 mm

  • Maks. 1200 o/min. for ∅ 8-9 mm

  • Maks. 950 o/min. for ∅ 10 mm


Bruk kjølemidler og smøremidler hvis det er mulig

Kvalitet

Würth-Standard

Kuttemateriale

HSCo

Overflate

Magma multilayer coating

Antall tenner

2 STK

Egnet for strekkfasthet opptil

1200 N/mm²

Diameter

8 mm

Lengde

44 mm

Skaftdiameter

7,5 mm

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

3 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

3 av 4 punkter

Boreatferd (poengsystem)

3 av 4 punkter

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Vario-drill VD 90

PUNKTSVEISEDRILL VARIO-DRILL VD-90

For rask og enkel fjerning av sveisepunkter
x 1 Ant.
Bore- og skjæreskum CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Skjære- og boreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Bore- og skjærepasta CUT+COOL PERFECT

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder