Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Punktsveisbor for HSCO-trykkluftverktøy

HSCo punktsveiskuter for Variodrill
PUNKTSVEISEBOR VD 90 HSCO 8X44MM

Art.-nr. 071080

EAN 4011231703024

Priser vises for kunden etter pålogging
Punktsveisbor for HSCO-trykkluftverktøy

Art.-nr. 071080
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
Det kostnadsgunstige standard-punktsveisboret for å løsne punktsveis med pneumatiske maskiner på konvensjonelle karosseripaneler med opptil 850 N/mm2 kraft på alle typer kjøretøy

Ekstra stabil spissgeometri for vanskelige freseforhold



Optimalisert spissgeometri som gir lengre levetid sammenlignet med konvensjonelle punktsveisbor



Utmerket sentrering av boret på punktsveisen, gir nøyaktig fresing


115-graders sentreringspunkt



Gratfri skjæring


180-graders tuppvinkel på justeringshjørnene

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • For boring i arbeidsemner med tynne vegger, laget av stål <= 850 N/mm2, messingplater, aluminiumsplater, sinkplater, kobberplater og plastpaneler

  • Det 44 mm lange punktsveisboret med 8 mm diameter jevnt skaft og spesiell klemmeoverflate ble utviklet for bruk i alle konvensjonelle pneumatiske maskiner (f.eks. Wieländer + Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision osv.). Et separat punktsveisbor (WÜRTH art. 0710 141 080) er kun nødvendig for TH-902 Spotle-enhetene og deres tidligere modell T-575.
Instruksjoner
  • Sørger for at en konstant rotasjonshastighet på opptil 850 o/min opprettholdes

  • Bruk kjølemidler og smøremidler hvis det er mulig

Kvalitet

Würth-Standard

Kuttemateriale

HSCo

Overflate

Bar

Antall tenner

2 STK

Egnet for strekkfasthet opptil

850 N/mm²

Diameter

8 mm

Lengde

44 mm

Skaftdiameter

8 mm

Levetid (poengsystem)

2 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

2 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Boreatferd (poengsystem)

3 av 4 punkter

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Vario-drill VD 90

PUNKTSVEISEDRILL VARIO-DRILL VD-90

For rask og enkel fjerning av sveisepunkter
x 1 Ant.
Bore- og skjæreskum CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Skjære- og boreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Bore- og skjærepasta CUT+COOL PERFECT

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder