Punktsveisbor for HSCO-trykkluftverktøy
HSCo punktsveiskuter for Variodrill
PUNKTSVEISEBOR VD 90 HSCO 9X44MM
Art.-nr. 071090
EAN 4011231703031


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ekstra stabil spissgeometri for vanskelige freseforhold
Optimalisert spissgeometri som gir lengre levetid sammenlignet med konvensjonelle punktsveisbor
Utmerket sentrering av boret på punktsveisen, gir nøyaktig fresing
115-graders sentreringspunkt
Gratfri skjæring
180-graders tuppvinkel på justeringshjørnene
- For boring i arbeidsemner med tynne vegger, laget av stål <= 850 N/mm2, messingplater, aluminiumsplater, sinkplater, kobberplater og plastpaneler
- Det 44 mm lange punktsveisboret med 8 mm diameter jevnt skaft og spesiell klemmeoverflate ble utviklet for bruk i alle konvensjonelle pneumatiske maskiner (f.eks. Wieländer + Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision osv.). Et separat punktsveisbor (WÜRTH art. 0710 141 080) er kun nødvendig for TH-902 Spotle-enhetene og deres tidligere modell T-575.
- Sørger for at en konstant rotasjonshastighet på opptil 850 o/min opprettholdes
- Bruk kjølemidler og smøremidler hvis det er mulig
Kvalitet | Würth-Standard |
Kuttemateriale | HSCo |
Overflate | Bar |
Antall tenner | 2 STK |
Egnet for strekkfasthet opptil | 850 N/mm² |
Diameter | 9 mm |
Lengde | 44 mm |
Skaftdiameter | 9 mm |
Levetid (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Boreatferd (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.