Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Punktsveisebor av HSCO stål

HSCo punktsveisebor AS-W
PUNKTSVEISEBOR FOR SPOTLE Ø.8 L.40MM

Art.-nr. 071050910

EAN 4061975802729

Priser vises for kunden etter pålogging
Punktsveisebor av HSCO stål

Art.-nr. 071050910

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Punktsveisebor for Spotle maskiner som dekker hele spekteret med stål fra normalstål til høyfaststål
  • Designet for Spotle maskiner, dette punktsveiseboret dekker et bredt spekter av ståltyper, fra normalstål til høyfast stål

  • Den spesialformede spissen og kantene sikrer at borbrekkasje unngås, noe som gir en mer effektiv og pålitelig boreprosess

  • 2-skjærs-geometri gir optimal ytelse ved boring i normalstål

  • Selvsentrerende design eliminerer behovet for kjørning, noe som sparer tid og øker presisjonen

  • Produsert av HSCO stål, som gir høy slitestyrke og lang levetid
Merknad

Boret skal bringes opp i hastighet før det settes i sveisepunktet. Sett borspissen forsiktig ned og bor deretter med jevnt trykk. Bruk maskin med bøyle overalt der dette er mulig.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Punktsveisebor av HSCO stål er egnet for bruk med Spotle maskiner og kan anvendes på et bredt spekter av ståltyper, fra normalstål til høyfaststål

Lengde

41 mm

Skaftdiameter

7,5 mm

Type

Punktsveisebor

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger