R1 rett
Krok R-1
KROK 300MM TRESTON, 5STK
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Festes til perforerte verktøytavler
- Maks. last 10 kg
- Maks. last 6 kg / produkt 0962 830 240
![]() | |
Lengde | 300 mm |
Krokdiameter | 8 mm |
Grunnplatebredde | 5 cm |
Grunnplatehøyde | 5 cm |