RED PERFECT® 3D ikke-vevd lamellslipeskive for direkte bruk på vinkelslipere
Fleece lamellslipeskive RED PERFECT 3D
FLAP DISC FLEECE K GROV 125 X 22
RED PERFECT
Art.-nr.
0585710320
EAN 4099618448966
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For rengjøring og matting av ikke-legert og høylegert stål, aluminium og ikke-jernholdige metaller.
- Uten jern, klor og svovel (≤ 0,1 %)
- Ekstra forsterket ikke-vevd nylonslipemiddel med nålestoffbakside
- Robust støtteplate av glassfiber
- Lang levetid takket være fordeling av segmenter
- Kompakt utforming og intensiv sliping
- Ingen endring i formen under sliping
- Ingen blokkering
- Kjølersliping (lav arbeidstemperatur)
- Ingen ekstra støtteplate nødvendig
Merknad
- Bruk en vinkelsliper med hastighetsjustering
- Bruk vernebriller og -hansker
Bruksområde
- Brukes til sliping av kanter og overflater, glatting og utjevning, avgrading og for materialbehandling av sveisesøm
- For rengjøring og polering av ikke-legert og høylegert stål, aluminium og ikke-jernholdige metaller.
- Fjerning av oksidfilmer og misfarging etter sveising og etter plasmaskjæring av plater i høyverdig stål.
- Fjerning av overflatefeil (mindre riper)
- For å forberede overflatene som skal males, for å fjerne maling og rust
Diameter (Ø) | 125 mm |
Borehull | 22.23 mm |
Farge | Brun |
Design | Grov |
Maks. omdreiningshastighet | 12250 1/min |
Min. anbefalt omdreiningshastighet | 4600 1/min |
Maks. anbefalt omdreiningshastighet | 5300 1/min |