Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

ROCKWOOL Klimarock Med mesh-forsterket laminert folie

Rockwool Klimarock

Art.-nr. 0871200120

EAN 4058794789867

Priser vises for kunden etter pålogging
ROCKWOOL Klimarock Med mesh-forsterket laminert folie

Art.-nr. 0871200120

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 2 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Ikke-brennbar A1

  • Varmebestandig opptil +250 °C

  • Smeltetemperatur > +1000 °C

  • Trykkbestandig og stabil form

  • Enkeltsidig laminert folie

  • Vannavvisende
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For bruk i system


[A] + [D1] + [G2] + [H]


  • Kombinasjonsskilleplate [A]

  • Brannhemmende skum 90 [D1]

  • Rørskilleplate dB [G2]

  • Rørskilleplate Z [H]


For isolasjon:


  • Varme- og varmtvannsrør

  • Solfangere

  • Varmtvannsrør

  • Damprør

  • Tanksystemer

  • Klimaanlegg og ventilasjonskanaler

Materiale

Mineralull

Materialet til det ytre laget

Gitterforsterket aluminiumsfolie

Farge

Sølvfarget

Tykkelse på isolasjonsmateriale

20 mm

Mattelengde x mattebredde

9,35 m x 500 mm

Maks. temperaturområde for ullside

250 °C

Maks. temperaturområde for aluminiumsside

80 °C

Varmeledning λ

0,040 W/(m*K)

Varmeledning λ betingelser

ved gjennomsnittstemperatur på 40 °C, i henhold til DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Byggevareklasse

A1

Betingelser for byggevareklasse

i henhold til DIN EN 13501-1

Korrosjonsrisiko/betingelser

AS quality / AGI Worksheet Q 132

Tetthet

40 kg/m³

Uten halogenerte blåsemidler (< 0,1 %)

Ja

Uten heksabromosyklododekan (< 0,1 %)

Ja

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Uten bortris-(2-karboksyetyl)-fosfin (< 0,1 %)

Ja

Uten polybromerte difenyletere (< 0,1 %)

Ja

Uten polybromerte bifenyler (< 0,1 %)

Ja

Uten borforbindelser (< 0,1 %)

Ja

Uten bly (< 0,1 %)

Ja

Uten tinn (< 0,1 %)

Ja

Uten granulat fra kasserte dekk

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Tape i ren aluminium

ADHTPE-ALU-50MMX50M

For feste på kuttede overflater av aluminiumlaminerte isolasjonssystemer. For isolering mot høye og lave temperaturer. For tetting og tildekking av rør, luftkanaler og klimaanlegg, samt tetting av beholdere og røropplegg ved sveising med beskyttelsesgass.