Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

RW7.1 systemarbeidsbenk med hjul

Systemarbeidsbenk RW
ARBEIDSBENK RW7.1 12.8 . 8.8 GRÅ RAL7016

Art.-nr. 0962639203
EAN 4099618169267

Priser vises for kunden etter pålogging
RW7.1 systemarbeidsbenk med hjul

Art.-nr. 0962639203
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
Ekstremt robust og romslig verktøyvogn med hjul i Würth systemmål 8.12/8.8, for profesjonell bruk i verksteder

Verktøyvognen er enkel å flytte takket være det robuste sidehåndtaket



Würth systemmål


  • Systemmålene på skuffene gjør at alle skum- og verktøyinnlegg samt Orsy® bokser passer.

  • Oppbevaringsrom inkl. hylle egnet for Würth systemkofferter


Tre-trinns låsekonsept


  • Sentrallås med låssylinder

  • Lukkefunksjon i håndtaket for hver enkelt skuff hindrer at skuffene åpner seg utilsiktet under flytting av vogna

  • Skuffelås for utmerket stabilitet og for å hindre velting. Bare én skuff kan åpnes om gangen
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Skuffeutforming

1 skuff B 1006 x D 463 x H 64 mm, 4 skuffer, B 671 x D 463 x H 64 mm, 2 skuffer, B 671 x D 463 x H 144 mm

Farge

Antrasittgrå RAL 7016

Materiale til benkeplate

Multiplekset bøk

Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)

1200 x 555 x 1024 mm

Antall ruller

4 STK

Rulldesign

2 svingbare trinser med brems (D: 125 mm), 2 fixed castors without brake (D: 125 mm)

Overflate

Pulverbelagt

Antall skuffer

7 STK

Materiale

Stålplate

Uttrekkingstype

Kulelager, Full forlengelse

Lastekapasitet

450 kg

Lastekapasitet til skuff

45 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Perforert trefiberplate For RW-systemarbeidsbenk med hjul

BAKVEGG F. ARBEIDSBENK/VOGN RW7.1 12.8

For god oversikt og plassbesparende oppbevaring av verktøy, små deler og annet arbeidsmateriale for RW-systemarbeidsbenken med hjul
x 1 Ant.
Sprayboksholder

SIDEHYLLE FOR SPRAYBOKSER FOR RW OG WE

For montering i firkanthull på vegger
x 1 Ant.
Workshop trolley Basic/Pro tablet holder

TBLTHOLD-(F.WRKSHPTRLY-BAS/PRO)

For organised storage of tablets and laptops for Basic/Pro/Ultimate workshop trolleys
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
Reservedeler for dette produktet:
Låsesylinder Med sentrallås

LÅSESYLINDER MED 2 NØKLER FOR M7 . M4

x 1 Ant.
Håndtak for verktøyvogner

HÅNDTAK FOR VERKTØYVOGN

x 1 Ant.
Fullt uttrekkbar skuff for verktøyvogner

DRWRPULOUT-F.-WORKSHOPTROLLEY