RW7.1 systemarbeidsbenk med hjul
Systemarbeidsbenk RW
ARBEIDSBENK RW7.1 12.8 . 8.8 RØD RAL3020
Art.-nr. 0962639200
EAN 4099618169236
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Verktøyvognen er enkel å flytte takket være det robuste sidehåndtaket
Würth systemmål
- Systemmålene på skuffene gjør at alle skum- og verktøyinnlegg samt Orsy® bokser passer.
- Oppbevaringsrom inkl. hylle egnet for Würth systemkofferter
Tre-trinns låsekonsept
- Sentrallås med låssylinder
- Lukkefunksjon i håndtaket for hver enkelt skuff hindrer at skuffene åpner seg utilsiktet under flytting av vogna
- Skuffelås for utmerket stabilitet og for å hindre velting. Bare én skuff kan åpnes om gangen
Skuffeutforming | 1 skuff B 1006 x D 463 x H 64 mm, 4 skuffer, B 671 x D 463 x H 64 mm, 2 skuffer, B 671 x D 463 x H 144 mm |
Farge | Trafikkrød RAL 3020 |
Materiale til benkeplate | Multiplekset bøk |
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 1200 x 555 x 1024 mm |
Antall ruller | 4 STK |
Rulldesign | 2 svingbare trinser med brems (D: 125 mm), 2 fixed castors without brake (D: 125 mm) |
Overflate | Pulverbelagt |
Antall skuffer | 7 STK |
Materiale | Stålplate |
Uttrekkingstype | Kulelager, Full forlengelse |
Lastekapasitet | 450 kg |
Lastekapasitet til skuff | 45 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.