Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ratchet 1/4 inch with turning handle

Ratchet 1/4 inch with turning handle

Art.-nr. 071201406
EAN 4062856421749

Priser vises for kunden etter pålogging
Ratchet 1/4 inch with turning handle

Art.-nr. 071201406
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
Ideal for tightening in confined spaces due to additional 360° rotating handle function
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

1/4 tomme

DIN

3122

Materiale

Krom-vanadium-stål

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Overflate

Høyglanset satinkrom

Lengde (L1)

135 mm

Spaklengde (L2)

125 mm

Håndtaklengde (L3)

61 mm

Håndtaksdiameter (D1)

20 mm

Skrallediameter (D2)

27 mm

Skrallehodehøyde (B1)

19,8 mm

Skrallehodehøyde med firkant (B2)

29,1 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger