Ratcheting torque wrench head 14x18 mm drive
Ratcheting torque wrench head 14x18 mm drive
RTCH-14X18MM-PLUG-IN-4PT-1/2IN
Art.-nr. 0714750703
EAN 4065746693769
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Firkantet innstikksskaft | 14 x 18 mm |
Spor | 1/2 tomme |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Krombelagt |
Lengde (L1) | 66 mm |
Hodelengde (L2) | 41,0 mm |
Hodediameter (D1) | 42,0 mm |
Firkanthøyde (D2) | 18,0 mm |
Drev i tommer | 1/2 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.