Rechargeable-battery LED torch WTX2R
Rechargeable-battery LED torch WTX2R
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/537678601.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. lysstrøm | 50 / 200 lm |
Justerbart fokus | Nei |
Belysningsområde min./ maks. | 40 / 90 m |
Min./maks. lysperiode | 1-6 h |
Ladetid | 3 h |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP 67 |
IP-beskyttelsestypelader | IP 20 |
Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Beskyttelsesklasselader | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Nominell spenning | 3.7 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 750 mAh |
Min./maks. ladespenning | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Koblingstype | USB type A |
Ledningslengde | 1200 mm |
Min./maks. driftstemperatur | -20 til 40 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 5 til 30 °C |
Lengde x bredde x høyde | 166 x 17 x 18 mm |
Materiale | Aluminium |
Pluggtype | C |