Reduksjonskoblingsdel
Reduksjonskobling, rett
SLANGESKJØT M.REDUKSJON Ø6-4MM L.43,5MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Bestandig mot bensin, diesel, olje, såpevann, bremsevæske, frostvæske osv.
- Forskjellige dimensjoner og utforminger laget av acetalharpiks
![]() | |
Innvendig diameter (D2) | 2,5 mm |
Slangekoblingsdiameter (D1) | 6 mm |
Lengde (L1) | 43,5 mm |
Materiale | Polyoksymetylen |