Reduksjonsnippel
Reduksjonsnippel, metrisk/metrisk


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
Ikke egnet for dynamiske tilkoblinger!
f.eks. gjengestang M10 og rørklemme M8
![]() | |
Lengde (L) | 32 mm |
Tilkoblingsgjenger (IG) | IG M16 |
Utløpsgjenger (AG) | VDO M10 |
Lengde for utvendige gjenger (LG) | 10 mm |
Nøkkelbredde (SW) | 24 mm |
Overflate | Galvanisert |
Materiale | Stål |
Min. fasthetområde | 400 N/mm² |
Produktvekt (per element) | 24,000 g |
Bærekraft | Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning |