Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Reduksjonsnippel Messing, metrisk i henhold til EN 60423

Reduksjon, metrisk, messing

Art.-nr. 0967782520

EAN 4038898274926

Priser vises for kunden etter pålogging
Reduksjonsnippel Messing, metrisk i henhold til EN 60423

Art.-nr. 0967782520

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • For å redusere et gjenget hull til en mindre gjengediameter

  • Produsert i Tyskland
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tilkoblingsgjenger

M25 x 1,5

Tilkoblingsgjenger (etter reduksjon)

M20 x 1,5 mm

Utvendig diameter

30,0 mm

Gjengelengde (metriske gjenger)

7,0 mm

Høyde

10,0 mm

Min./maks. temperaturområde

-20 til 200 °C

Materiale

Messing

Overflate

Forniklet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger