Refill set 1 Sårbehandling
Refill set 1, sårbehandling, 21 deler
FØRSTEHJELP REFIL SET 1 SÅRBEHANDLING
Art.-nr. 0899520914
EAN 4099618585326
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innhold Antall
Aluderm®-aluplast Utvalg plaster 30stk 1
Aluderm®-Alufinger Fingerbandasje 1
Aluderm® Enkelmannspakke 3m x 6cm 1
Hanskesett 4x Vinyl stor 1
Aluderm® Kompress enkel 20 x 20 cm 2
Aluderm® Kompress enkel 10 x 10 cm 2
Curapor Steril bandasje 10 x 8 cm 2
Curapor Steril bandasje 7,5 x 5 cm 2
SÖHNGEN® Silke, Plaster Tape 5 m x 2,5 cm 1
Gasbindkompresser - 2 stk. Sterile 2
Sårvask serviett 5
Aluderm®-aluplast Utvalg plaster 30stk 1
Aluderm®-Alufinger Fingerbandasje 1
Aluderm® Enkelmannspakke 3m x 6cm 1
Hanskesett 4x Vinyl stor 1
Aluderm® Kompress enkel 20 x 20 cm 2
Aluderm® Kompress enkel 10 x 10 cm 2
Curapor Steril bandasje 10 x 8 cm 2
Curapor Steril bandasje 7,5 x 5 cm 2
SÖHNGEN® Silke, Plaster Tape 5 m x 2,5 cm 1
Gasbindkompresser - 2 stk. Sterile 2
Sårvask serviett 5
- Innhold Antall
- Aluderm®-aluplast Utvalg plaster 30stk 1
- Aluderm®-Alufinger Fingerbandasje 1
- Aluderm® Enkelmannspakke 3m x 6cm 1
- Hanskesett 4x Vinyl stor 1
- Aluderm® Kompress enkel 20 x 20 cm 2
- Aluderm® Kompress enkel 10 x 10 cm 2
- Curapor Steril bandasje 10 x 8 cm 2
- Curapor Steril bandasje 7,5 x 5 cm 2
- SÖHNGEN® Silke, Plaster Tape 5 m x 2,5 cm 1
- Gasbindkompresser - 2 stk. Sterile 2
- Sårvask serviett 5
Lagringsbestandighet fra produksjon | 10 År |