Registerverktøysett 19 deler for Ford/Mazda 1.4-1.6-1.8-1.9-2.0-2.2-2.5, diesel
Timingv. f. Ford/Mazda diesel 19 del
TIMINGVERKTØY F. FORD/MAZDA 1,4 TIL 2,5D
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ford
C-Max, Courier, Escort, Fiesta, Fiesta Econetic, Focus, Focus C-Max, Fusion, Mondeo (motor: 1.4D TDCi, 1.5 TDCI, 1.6D TDCi, 1.8D, 1.8D TCI, 1.8D TDdi, 1.8D TDCi, 1.8D TDCi, 1.8D Turbo,1.8D Turbo, 1.9D TDI PD, 1.9D TDI PD, 2.0D TDCi, 2.2 TDCi, 2.5D, 2.5D Turbo)
Mazda
2, 3, 5 (motor: 1.4D TDCi, 1.6D 8V, 1.6D 16V)
Produktvekt (per element) | 3090 g |
Høyde | 90 mm |
Lengde | 380 mm |
Bredde | 280 mm |