Registerverktøysett 6 deler, for FCA Group/Opel 1.6-1.9-2.0-2.4 JTD Multijet, diesel
Tim.vt.st FCA + Opel diesel 5 deler
TIMINGVERKTØY F.OPEL/FIAT/ALFA/LACI DIES
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fiat
Punto, Punto Evo, Grande Punto, Brava/BravoMarea, Linea, Idea, Weekend, Stilo, Doblo/Cargo/WorkUp, Multipla, Delta Musa, 500L
Alfa
145, 146, 147, 156, 159,166, Giulietta, MiTo
Lancia
Lybra, Thesys
Motor
1.6D Multijet 115, 1.6D Multijet 120, 1.6D Multijet 90, 1.6D Multijet 105, 1.6D JTDM 16V, 1.9D, 1.9D 16V/Multijet 150, 1.9D JTD, 1.9D JTD 100, 1.9D JTD 110, 1.9D JTD 115, 1.9D JTD 80, 1.9D JTD 16V, 1.9D Multijet 100, 1.9D Multijet 120, 1.9D Multijet 130, 1.9D Multijet 105, 1.9D Multijet 140, 1.9D Multijet 150, 1.9D Multijet 90, 1.9D TD 100, 1.9D TD 75, 2.0 D Multijet 135, 2.0 D Multijet 165, 2.0 D JTDM 16V, 2.4D JTD, 2.4D JTD 20V, 2.4D JTD 125, 2.4D JTD 130, 1.9 CDTi, 1.9 CDTi, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 1.9 XTTiD
Produktvekt (per element) | 2100 g |
Høyde | 87 mm |
Lengde | 377 mm |
Bredde | 270 mm |