Registerverktøysett 6 deler, for Renault/Nissan 1.2-1.4-1.6-2.0, bensin
Timingv.sett for Renault/Nissan bensin 5 deler
TIMINGVERKTØY F. RENAULT/NISSAN 1,2-2,0
Art.-nr.
1952005280
EAN 4046777595666
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bruksområde
Renault
Clio, Clio sport, Megane, Scénic, Laguna, Espace
Motor
1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.0 IDE, 2.0 Turbo
Produktvekt (per element) | 2710 g |
Høyde | 87 mm |
Lengde | 377 mm |
Bredde | 270 mm |