Registerverktøysett 7 deler, for BMW 1.6 N40, N45 og N45T
Timingverktøysett for BMW N40, N45, N45T 12 deler
TIMINGVERKTØY F. BMW 1,6 N40, N45 . N45T
Art.-nr.
1952005260
EAN 4046777595642
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bruksområde
BMW
1-serien (E81/82/87/88), 3-serien (E46), 3-serien (E90/91/92/93)
Motor
1.6
Produktvekt (per element) | 3690 g |
Høyde | 87 mm |
Lengde | 377 mm |
Bredde | 270 mm |