Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Regnjakke, synlighet kl 3

Regnjakke, synlighet kl 3
REGNJAKKE GUL. STR S

Art.-nr. M009049000

EAN 4250634448112

Priser vises for kunden etter pålogging
Regnjakke, synlighet kl 3

Art.-nr. M009049000
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
Allværsjakke med parkaform. Vindtett og vanntett refleksregnjakke med høy synlighet for beskyttelse mot all slags vær!
  • PU-belagt, vindtett, vanntett (3000 mm vannsøyle), skjult glidelås

  • 2 sidelommer med trykknapp

  • 3M Scotchlite refleksstriper

  • Sveisesømmer, hette med snor, elastiske mansjetter

  • EN ISO 20471 klasse 3, EN 343
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farge

Gul

Størrelse

S

Materiale

100 % polyester, polyuretan-belagt

Stoffvekt per m2

160 g

Standarder

ISO 20471, EN 20471, EN 343

Kan vaskes ved

40 °C

Vedlikeholdsinstruksjon

Må ikke blekes, Do not dry in drum dryer, Kan ikke strykes, Do not dry-clean

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger