Rengjøring- og freseverktøysett for injektorporter Universal
Rengjøring- og freseverktøysett for injektorport, 31¬stk.
RENGJØRINGS- OG FRESEVERKTØY F. INJEKTOR
Art.-nr. 1952003120
EAN 4058794029031
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Problemfri fjerning av forkoksing og oppnåelse av nøyaktig rengjort pakningsflate i topplokket
- Basisenheten kan tilpasses etter injektorkammeret via fjærregulert trykk
- Spesiell rengjøringsfres i hardmetall
- Nøyaktig sentrering
Innhold:
- 1 stk. spesialbitsholder, fleksibel med 1/4” tilkobling
- 1 stk. basisenhet med fjær, konus og klemring
- 1 stk. holder for spesialrengjøringsbørster
- 1 stk. spesialrengjøringsbørste, diameter på 19 mm
- 1 stk. spesialrengjøringsbørste, diameter på 18 mm
- 1 stk. spesialrengjøringsbørste, diameter på 21 mm
- 1 stk. spesialrengjøringsbørste, diameter på 24 mm
- 1 stk. sentreringskonus, diameter på 17,8–20,6 mm
- 1 stk. sentreringskonus, diameter på 18,8–24,5 mm
- 1 stk. freseverktøy for injektorsete, diameter på 17/21 mm og vinkel på 120°
- 1 stk. freseverktøy for injektorsete, diameter på 15/17 mm og vinkel på 180°
- 1 stk. freseverktøy for injektorsete, diameter på 17 mm og vinkel på 180°
- 3 stk. hullrengjøringsbørste, messingtråd, 300 x 100 x 7
- 6 stk. låsehylser
- 1 stk. innsettingsverktøy for låsehylser
- 1 stk. poleringsbørsteholder
- 3¬stk. poleringsbørster i spesialfleece
- 1/4" 6-kt.-feste
- 1 stk. spesialbørsteskinne, plast
Inklusive uttrekker for injektorpakning, universal
- Til uttrekking av fastbrente kobberpakninger i injektorsjakten
- Utførelse i toppkvalitet
- Spesialformet sprøytehode
- Ingen skader på injektorsetet
- Også for pakninger som ligger svært dypt
- Sikker løsning av fastbrente pakninger
- Slagvekt: 1300 g
- Tilkoblingsgjenge: M10
Antall deler | 31 STK |
Produktvekt (per element) | 5800,000 g |
MILLER D15-D17MM F. INJECTOR GASKET SEAT
MILLER D17MM F. INJECTOR GASKET SEAT
MILLER D18.8-D17MM F. INJ GASKET SEAT
BASIC TOOL WITH CENTERING CONE
RESERVE LÅSEHYLSER FOR RENGJØRINGSSETT
CENTERING CONICAL BUSHING D20.5-D17.8
CENTERING CONICAL BUSHING D24.5-D18.8
BRUSHGUIDE-1952003130
PIN WITH CONNECTION F. POLISHING BRUSHES
HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-FLEXIBLE-1/4IN
RESERVE BØRSTESETT Ø7 F. RENGJØRINGSSETT
CLEANING BRUSH D 18 MM
CLEANING BRUSH D 19 MM
CLEANING BRUSH D 21 MM
CLEANING BRUSH D 24 MM
SEALING BUSHING ROD
SUPPORT FOR CLEANING BRUSH
COPPER WASHER PULLER FOR INJECTORS
TAMPER-PIN
SLIDINGHAMMER 1,4KG