Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Rengjøring- og kutteverktøysett for injektor 27 deler

Rengjøring- og freseverktøysett for injektorport, 28¬stk.
RENGJØRINGS- OG FRESEVERKTØY F. INJEKTOR

Art.-nr. 1952003115
EAN 4061975526878

Priser vises for kunden etter pålogging
Rengjøring- og kutteverktøysett for injektor 27 deler

Art.-nr. 1952003115
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
For profesjonell rengjøring og bearbeiding av injektorkanalen før den nye injektoren settes inn.
  • Fjerner kontaminasjon effektivt , f.eks. karbonisering og rust

  • Optimal styring av fresehoder med den justerbare skjæreverktøybasisenheten

  • Rengjør slitasjemønsteret uten merkinger takket være sementert karbidkutter med høyt antall blader

  • Maskinering av alle kontaktflater som dysehull, tetningssete og injektorskaft


Leveringsomfang


  • 1 x basisenhet med fjær for kutteverktøy, kjegle- og klemring

  • 1 x selvsentrerende kjegle, dia. 17,8–20,6 mm

  • 1 x selvsentrerende kjegle, dia. 15,0–17,0 mm

  • 1 x setefreser for injektortetning, dia. 15/17 mm, 180°

  • 1 x setefreser for injektortetning, dia. 17/21 mm, 120°

  • 1 x setefreser for injektortetning, dia. 17 mm, 180°

  • 1 x rengjøringsbørste for kutteverktøy

  • 1 x fett for fresehoder

  • 4 x skaftrengjøringsbørste i messing, dia. 18/19/21/24 mm

  • 4 x skaftrengjøringsbørste i nylon, dia. 18/19/21/24 mm

  • 1 x rengjøringsbørste for tetningssete i messing. dia. 16 mm

  • 1 x rengjøringsbørste for tetningssete i nylon, dia. 16 mm

  • 4 x låsehylse for dysebor

  • 1 x låsehylse, innsatsstenger

  • 1 x spesialbitholder, fleksibel med 1/4-tommers tilkobling

  • 2 x hullbørster i messing, 300 x 100 x 7 mm

  • 1 x rengjøringsstangssett i bomull, 10 deler

  • 1 x Würth-injektor, EX
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler

28 STK

Produktvekt (per element)

3400,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger