Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Rengjøringsbørste for WIT-EH 300

Rengjøringsbørste for WIT-EH 300

Art.-nr. 0903489535
EAN 4058794848410

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For cleaning drill holes in concrete (Injection System Concrete Multi WIT-UH 300 and Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell borhulldiameter

35 mm

Egnet for ankerstang

M30

Egnet for stavdiameter

28 mm

Utvendig diameter

37 mm

Lengde

150 mm

Fyllelengde

80 mm

Tilkoblingsgjenger

M8

Materiale til tråd

Stål

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger