Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tunap 957 Rengjøringsmiddel for innsiden av motoren

Rengjøringsm. for innsiden av motoren 957 TUNAP
TUNAP 957 INNVENDIG MOTORRENS 400 ML

Art.-nr. GT00102519

EAN 4065746465731

Priser vises for kunden etter pålogging
Tunap 957 Rengjøringsmiddel for innsiden av motoren

Art.-nr. GT00102519
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
TÜV-godkjent, løsemiddelfritt rengjøringsmiddel laget av en høyverdig olje med lav viskositet med kraftige rengjøringsmidler. Rengjøringsmiddelet beskytter den nye motoroljen mot forurensing av brukte oljerester.
  • Fri for flyktige organiske forbindelser (VOC-er) og løsemidler

  • Inneholder vaskemidler med lav viskositet for å gi fremragende rengjøringsresultater

  • Fjerner avleiringer av oljeslam fra motoroljesystemet

  • Beskytter motoren mot skader som følge av blokkerte oljekanaler og boringshull

  • Inneholder tilsetningsstoffer for å smøre komponenter under rengjøringsprosessen

  • Inneholder ikke klor, fosfater, nitrater eller tungmetaller

  • Kan kasseres sammen med den brukte oljen
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • For avleiringer av oljeslam

  • For kompresjonstap i området rundt stempelringene

  • For bankende hydraulikkventilløftere

  • Når du skifter olje for å sikre at den nye motoroljen ikke er forurenset med gjenværende brukt olje
Instruksjoner

Fyll på rengjøringsmiddel i motorolje før hver oljeskift. Oljen må ikke falle under minimumsnivået. La motoren gå på tomgang i maksimalt 20 minutter mens bilen står stille. Skift deretter olje og filter umiddelbart etterpå.

Innhold

400 ml

Farge

Gulbrun

Lukt

Løsemiddelaktig

Lagringsbestandighet fra produksjon

24

Tetthet

0,8425 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C, DIN 51757

Min. flammepunkt

100 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger