Rengjøringssett for glødeplugghull og glødepluggsete i topplokk M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25 Universalt, 7 deler
Rengjøringssett for glødeplugghull, 5 deler
RENGJØRINGSSETT F. GLØDEPLUGGHULL I TOPP
Art.-nr. 1952003350
EAN 4046777595147
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Leveringsomfang
- Brotsj M8, M9, M10
- Gjengeadapter for glødeplugger: M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1, M10 x 1,25
Bredde | 115 mm |
Høyde | 50 mm |
Lengde | 320 mm |
Produktvekt (per element) | 800,000 g |